Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Broche de rechange pour étaux “Matador” 160 mm

Réf.: 967172 160

Sélectionnez la variante et la quantité

pour largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967172 160
EAN / GTIN 2050001946966
Réf. fabricant 90036

Description

Exécution:

Pour largeurs de mors d'étau 160 et 180 mm.

Adapté(s) pour:

Etaux “Matador” 967170, 967180, 967190, 967240, 967570.

Livraison:

Broche avec ressort et rondelles.