Paire de mors de rechange avec vis pour étau, Largeur mors: 120mm

Réf.: 967145 120
Fixer le prix 2 Unité (CHF 24,98 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 120 mm
Hauteur 18 mm
Profondeur 11 mm
Type de fixation perçage
Ecartement trous de fixation 94 mm
Type de surface de serrage 1 côté strié, 1 côté lisse, réversible
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967145 120
EAN / GTIN 4045197613769
Réf. fabricant 967145 120

Description

Exécution:

Surface trempée, 1 côté strié, 1 côté lisse, réversible.

Adapté(s) pour:

Etaux parallèles GARANT 967110; 967130.

Livraison:

Avec vis de fixation.