Etau parallèle avec mors interchangeables, Largeur mors: 140mm

Réf.: 967110 140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 140 mm
Capacité de serrage 200 mm
Profondeur de serrage 95 mm
Mors de serrage pour tubes avec ⌀ ext. 1 − 2.3/4 pouce
Sens d'ouverture ouverture vers l'avant
Matière Acier forgé
Poids 19 kg
Type de produit Étau parallèle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967110 140
EAN / GTIN 4045197694201
Réf. fabricant 967110 140

Description

Exécution:

Entièrement en acier forgé − incassables.
Ouverture vers l'avant.
Avec mors de serrage pour tubes sous les mors normaux. Puissante vis de précision, usinée CNC avec filetage laminé. Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière. Grande face de dressage trempée pour travaux de pliage et dégauchissage. Guidage réglable double.
Mors de serrage montés, à surface trempée. Un côté strié, un côté lisse (interchangeables).

Exécution - image:

Rondelles de protection antichute.
Graduation estampée.
Réglage du guidage: vis à 6 pans creux avec rondelles de butée en laiton – fonctionnement aisé.
Mors de serrage puissants.

Avantage(s):

  • Poignée avec protection antichute des deux côtés aucun bruit gênant.
  • Ouverture / fermeture rapide grâce au grand pas de filetage sur la vis.
  • Poignée remplaçable.
  • Echelle des largeurs d’ouverture estampée.

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Remarque(s):

Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967520.