Paire de mors de rechange avec vis, réversibles striés / rectifiés, Largeur mors: 100mm

Réf.: 967080 100
Fixer le prix 2 Unité (CHF 29,70 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 100 mm
Hauteur 20 mm
Profondeur 10 mm
Type de fixation perçage
Ecartement trous de fixation 69 mm
Type de surface de serrage strié / rectifié, réversible
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967080 100
EAN / GTIN 2050001741639
Réf. fabricant 1111100
Manufacturer Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICH, Italia, www.fza-morsificio.com

Description

Adapté(s) pour:

Etaux LEINEN-JUNIOR 967060.

Livraison:

Avec vis de fixation.