Paire de mors de rechange rectifiés 60 mm

Réf.: 967045 60
Fixer le prix 2 Unité (CHF 22,30 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 60 mm
Hauteur 12 mm
Profondeur 8 mm
Type de fixation perçage
Ecartement trous de fixation 36 mm
Type de surface de serrage rectifié
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967045 60
EAN / GTIN 4045197612410
Réf. fabricant 967045 60

Description

Adapté(s) pour:

Etaux GARANT 967000; 967010; 967030.

Livraison:

Avec vis de fixation et douilles de centrage.