Paire de mors de rechange striés, Largeur mors: 125mm

Réf.: 967040 125
Fixer le prix 2 Unité (CHF 36,10 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 125 mm
Hauteur 25 mm
Profondeur 15 mm
Type de fixation perçage
Ecartement trous de fixation 78,8 mm
Type de surface de serrage strié
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967040 125
EAN / GTIN 4045197612373
Réf. fabricant 967040 125

Description

Adapté(s) pour:

Etaux GARANT 967000; 967010; 967030.

Livraison:

Avec vis de fixation et douilles de centrage.