Etau parallèle avec base pivotante 150 mm

Réf.: 967010 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 150 mm
Capacité de serrage 255 mm
Sens d'ouverture ouverture vers l'arrière
Matière Fonte à haute résistance (GG 25)
Type de produit Étau parallèle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 967010 150
EAN / GTIN 4045197612267

Description

Exécution:

Grande précision de serrage grâce à un guidage prismatique de précision.
Ouverture vers l’arrière. En fonte grise à haute résistance (GG 25) avec structure perlitique. Guidage prismatique de précision, long et particulièrement exact. Logement de vis précis; vis à filetage trapézoïdal entièrement recouverte et protégée contre la poussière. Grande surface d’enclume, fraisée pour travaux de dressage légers. Les mors en acier trempé sont striés et remplaçables par des mors rectifiés (voir mors de rechange).
Avec base pivotante; orientable à 360° et verrouillable dans n’importe quelle position grâce à un mécanisme de serrage.

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Coloris:

Gris argenté.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange