Echelle pliante à simple accès, Nombre de marches avec plancher: 4

Réf.: 966500 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de marches avec plancher Prix unitaire TTC
  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 150 kg
Longueur L 1,54 m
Longueur échelle 1,54 m
Hauteur de travail env. 3 m
Hauteur plate-forme 0,93 m
Amplitude au sol 0,49 m
Hauteur lisse 50 mm
Exécution marchepied étage
Accessibilité une face
Poids 5,8 kg
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 966500 4
EAN / GTIN 4045197741592
Réf. fabricant 966500 4

Description

Exécution:

Marches et montants en aluminium avec connexion vissée marches-montants solide, articulation aluminium à quadruple rivetage et marches striées de 80 mm de profondeur. Grande stabilité grâce à la construction conique, pieds antidérapants et plate-forme de travail striée de grande taille. Inclinaison de l'échelle 20°. Ecartement entre les marches 235 mm.

Norme:

Conforme à DIN EN 131.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier