Echelle plate-forme repliable, á simple accès, nombre de marches possibles 5 – 9, Nombre de marches avec plancher: 5

Réf.: 966275 5
Remise
868,00 CHF
Price per 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de marches avec plancher Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 150 kg
Hauteur de plate-forme 1,32 m
Largeur plate-forme 400 mm
Profondeur plate-forme 400 mm
Largeur surface de base 0,68 m
Prof. surface de base 1,25 m
Profondeur d’échelon/de marche 80 mm
Plateau disponible oui
Nombre de marches avec plancher 5
Main courante 2
Stabilisateur genoux non
Sécurité d'écartement Assemblage rigide des deux côtés
Accessibilité d'un seul côté
Poids 14,4 kg
Norme EN 131
Principe "two hands free" oui
Safer Step oui
Type de produit Echelles plates-formes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 966275 5
EAN / GTIN 4003866416752
Réf. fabricant 41675
Manufacturer Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Description

Exécution:

Echelles plates-formes compactes avec marches de 80 mm de profondeur. Plate-forme de travail (400×400 mm) avec garde-corps sur 3 côtés et plateau. Stabilité optimale grâce à un assemblage rigide des deux côtés.

Norme:

EN 131

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier