{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible échelles et plates-formes | 150 kg | |
Hauteur de plate-forme | 0,72 m | |
Largeur plate-forme | 600 mm | |
Profondeur plate-forme | 800 mm | |
Largeur surface de base | 0,77 m | |
Prof. surface de base | 1,27 m | |
Profondeur d’échelon/de marche | 200 mm | |
Inclinaison marches | 60 degré | |
Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
Nombre de roulettes directrices sans blocage | 2 | |
⌀ rouettes directrices | 125 mm | |
Nombre de marches avec plancher | 3 | |
Avec garde-corps | oui | |
Exécution marchepied | Marche | |
Stabilisateur genoux | oui | |
Accessibilité | d'un seul côté | |
Poids | 28,5 kg | |
Norme | DIN EN 131-7 | |
Principe "two hands free" | oui | |
Type de produit | Plates-formes |
Référence article | 966220 3 | |
EAN / GTIN | 4003866419715 | |
Réf. fabricant | 41971 |