Escabeau, largeur de marche 2

Réf.: 966192 2
Remise
1050,00 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de marches avec plancher Prix unitaire TTC
  • Charge admissible échelles et plates-formes: 300

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 300 kg
Attribut des noms de produit Largeur de marche 800 mm
Hauteur de plate-forme 0,4 m
Longueur plate-forme 400 mm
Porte-à-faux 870 mm
Largeur d’échelon/de marche 800 mm
Inclinaison marches 45 degré
Roulettes oui
Nombre de marches avec plancher 2
Matière Montants en profilés d'aluminium haute résistance
Exécution marchepied Marche
Accessibilité une face
Poids 28,5 kg
Norme DIN EN ISO 14 122
Principe "two hands free" oui
Type de produit Plates-formes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 966192 2
EAN / GTIN 4003866555246
Réf. fabricant 40855524

Description

Exécution:

Montants en profilés d'aluminium haute résistance avec inserts filetés pour un montage flexible. Mains courantes et garde-corps non fournis. Disponibles sous les codes art. 966196 et 966198. Inclinaison 45°. Longueur de plate-forme 400 mm. Revêtement des marches en aluminium strié. Avec roulettes sur le plan d'appui.

Norme:

DIN EN ISO 14 122

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier