Plate-forme de travail avec tôle striée 1

Réf.: 966147 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de marches avec plancher Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible échelles et plates-formes 150 kg
    Hauteur de travail env. 2,25 m
    Hauteur de plate-forme 0,25 m
    Largeur surface de base 1 m
    Prof. surface de base 0,6 m
    Poids 8,4 kg
    Type de produit Plates-formes de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 966147 1
    EAN / GTIN 4031405500327
    Réf. fabricant 50032

    Description

    Exécution:

    Plate-forme de travail en aluminium; construction soudée en tube solide. Revêtement de plate-forme en tôle striée antidérapante. Sabots antidérapants en plastique. Poids réduit pour un transport aisé. Surface des marches: 1000 × 600 mm.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier