Echelle multi-usages 3 éléments 3X8

Réf.: 966120 3X8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'échelons Prix unitaire TTC
  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 150 kg
Longueur échelle dépliée 5,8 m
Longueur comme échelle d'appui 2 éléments et comme échelle pliante avec partie creuse 4,1 m
Hauteur de travail max. comme échelle d'appui 3 éléments env. 6,65 m
Longueur éléments 2,45 m
Hauteur lisse 73 mm
Largeur traverses 1 m
Nombre de marches 3×8
Matière Echelons et montants en profilés d'aluminium
Exécution marchepied Echelon
Poids 17,5 kg
Norme DIN EN 131-2
Type de produit Echelles multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 966120 3X8
EAN / GTIN 4003866415380
Réf. fabricant 41538

Description

Exécution:

Echelons et montants en profilés d’aluminium. Assemblage échelon-montant par un sertissage de qualité très résistant.
Sécurité d’écartement grâce à une sangle en perlon très résistante et 1 assemblage fixe.
Ferrures englobant le montant (interchangeables).
Echelle supérieure avec crochet de fixation et sécurité de levage. Stabilité optimale grâce à des traverses extra larges.
Utilisable dans les escaliers, échelle supérieure également utilisable comme échelle d'appui.

Norme:

DIN EN 131.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier