Echelle multi-usages 4 éléments 4X6

Réf.: 966111 4X6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
64 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'échelons Prix unitaire TTC
  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 150 kg
Longueur échelle dépliée 6,4 m
Hauteur de travail échelle double env. 4,4 m
Hauteur de travail échelle d'appui env. 7,1 m
Longueur échelle repliée 1,86 m
Largeur échelle repliée 0,78 m
Profondeur échelle repliée 0,21 m
Nombre de marches 4×6
Exécution marchepied Echelon
Poids 22 kg
Norme DIN EN 131-2
Type de produit Echelles multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 966111 4X6
EAN / GTIN 4003866413850
Réf. fabricant 41385

Description

Exécution:

Echelle d’appui multifonction, échelle double et échelle d’escalier double en un. Hauteur de travail réglable pour toutes les variantes par l’écartement de 280 mm des échelons. Assemblage échelon-montant par un sertissage de qualité très résistant. Dimension de transport compacte, repliable de manière peu encombrante. Articulation de sécurité en aluminium automatique, simple d’emploi. Réglage en hauteur sécurisé grâce à 4 poignées en fonte d’aluminium. Avec stabilisateurs dépliables pour une utilisation comme échelle d’appui suivant EN 131-1 (pas pour la réf. 4×3). Les stabilisateurs peuvent être repliés de manière peu encombrante pour le transport ou en cas d’utilisation comme échelle pliante.

Norme:

DIN EN 131.