Echelle d'appui 14

Réf.: 966080 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de marches Prix unitaire TTC
  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 150 kg
Largeur 400 mm
Longueur échelle 3,42 m
Hauteur de travail env. 4,35 m
Hauteur lisse 87 mm
Profondeur d’échelon/de marche 85 mm
Nombre de marches 14
Nombre de traverses 1
Matière Marches et montants en profilés d'aluminium
Exécution marchepied étage
Poids 11,4 kg
Norme DIN EN 131-2
Type de produit Echelles d'appui

Numéros d’identification et classifications

Référence article 966080 14
EAN / GTIN 4003866403844
Réf. fabricant 40384

Description

Exécution:

Marches et montants en profilés d’aluminium.
Marches striées antidérapantes de 85 mm de profondeur et assemblage marche-montant 7 points breveté.
Particulièrement légères et donc faciles à transporter, avec face extérieure des montants lisse et antidérapante.
Largeur extérieure: 400 mm.

Norme:

DIN EN 131.

Remarque(s):

Suivant DIN EN 131 avec traverse.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier