{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible échelles et plates-formes | 150 kg | |
Hauteur de travail env. | 2,99 m | |
Hauteur de plate-forme | 0,99 m | |
Largeur plate-forme | 600 mm | |
Profondeur plate-forme | 300 mm | |
Amplitude au sol | 0,8 m | |
Profondeur d’échelon/de marche | 85 mm | |
Nombre de marches avec plancher | 2×4 | |
Exécution marchepied | étage | |
Accessibilité | des deux côtés | |
Poids | 10,3 kg | |
Type de produit | Plates-formes de travail |
Référence article | 966070 2X4 | |
EAN / GTIN | 4003866403745 | |
Réf. fabricant | 40374 |