{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible échelles et plates-formes | 150 kg | |
Longueur échelle | 2,4 m | |
Hauteur de travail env. | 3,8 m | |
Amplitude au sol | 0,59 m | |
Profondeur d’échelon/de marche | 30 mm | |
Exécution marchepied | Echelon | |
Accessibilité | des deux côtés | |
Poids | 9,8 kg | |
Type de produit | Echelles pliantes |
Référence article | 966053 2X8 | |
EAN / GTIN | 4031405330160 | |
Réf. fabricant | 33016 |