Echelle pliante à double accès, Nombre de marches: 2X4

Réf.: 966050 2X4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de marches Prix unitaire TTC
  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 150 kg
Longueur échelle 0,97 m
Hauteur de travail env. 2,45 m
Amplitude au sol 0,43 m
Hauteur lisse 87 mm
Profondeur d’échelon/de marche 85 mm
Nombre de marches 2×4
Matière Marches et montants en profilés d'aluminium
Exécution marchepied Marche
Sécurité d'écartement Assemblage rigide des deux côtés
Accessibilité des deux côtés
Poids 6 kg
Norme DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 966050 2X4
EAN / GTIN 4003866403547
Réf. fabricant 40354

Description

Exécution:

Marches et montants en profilés d’aluminium. Grande plate-forme avec assemblage à charnière. Marches striées antidérapantes de 85 mm de profondeur et assemblage marche-montant 7 points breveté. Stabilité optimale grâce à un assemblage rigide des deux côtés.

Norme:

DIN EN 131.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier