Marche-pied de sécurité simple accès avec arceau, Nombre de marches avec plancher: 3

Réf.: 966010 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de marches avec plancher Prix unitaire TTC
  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 150 kg
Hauteur de travail env. 2,65 m
Hauteur de plate-forme 0,66 m
Amplitude au sol 0,57 m
Profondeur d’échelon/de marche 205 mm
Roulettes oui
Nombre de marches avec plancher 3
Exécution marchepied étage
Accessibilité d'un seul côté
Poids 8,5 kg
Type de produit Escabeau pliant de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 966010 3
EAN / GTIN 4003866414932
Réf. fabricant 41493

Description

Exécution:

Marches et montants en profilés d’aluminium. Marches striées antidérapantes de 205 mm de profondeur. Stabilité assurée par un raidisseur et un patin antidérapant.
Avec arceau de sécurité haut.
Avec roulettes.

Norme:

DIN EN 14183.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier