{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible échelles et plates-formes | 150 kg | |
Longueur échelle | 2,35 m | |
Hauteur de travail env. | 3,55 m | |
Hauteur plate-forme | 1,55 m | |
Amplitude au sol | 0,54 m | |
Hauteur lisse | 87 mm | |
Profondeur d’échelon/de marche | 85 mm | |
Plateau disponible | oui | |
Nombre de marches avec plancher | 7 | |
Matière | Marches et montants en profilés d'aluminium | |
Exécution marchepied | Marche | |
Accessibilité | d'un seul côté | |
Poids | 10,5 kg | |
Norme | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
Type de produit | Echelles pliantes |
Référence article | 966000 7 | |
EAN / GTIN | 4003866403370 | |
Réf. fabricant | 40337 |