Echelle pliante à double accès, Nombre de marches: 2X3

Réf.: 965920 2X3
Copier
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
42 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de marches Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible échelles et plates-formes: 150
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 150 kg
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9
Longueur L 0,69 m
Longueur échelle 0,69 m
Hauteur de travail env. 2,25 m
Amplitude au sol 0,44 m
Hauteur lisse 73 mm
Profondeur d’échelon/de marche 80 mm
Exécution marchepied étage
Accessibilité des deux côtés
Poids 5,4 kg
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 965920 2X3
Copier
EAN / GTIN 4045197742070
Copier
Réf. fabricant 965920 2X3
Copier
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Marches et montants en aluminium, connexion solide marches-montants, à quadruple sertissage. Grande stabilité grâce à sa conception conique.
Marches striées antidérapantes de 80 mm de profondeur.
Poignée EasyHandle en Haptoprene avec mécanisme de blocage, pied antidérapant BalanceBase.
Articulation robuste en aluminium à quadruple vissage. Avec 2 sangles anti-écartement très résistantes en Perlon. Avec marquage SafeStep, pour repérer la plus haute marche utilisable.
Sans plateau.

Norme:

conforme à DIN EN 131-2, à la réglementation allemande sur la sécurité au travail (BetrSichV) et plus concrètement à la TRBS 2121 sur les risques de chute, aux avis de la fédération allemande des organismes de prévention des accidents du travail (DGUV), DGUV Information 208-016 ou 208-017 et les règles de la DGUV applicables en Allemagne.

Coloris:

Montants anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier