Chariot de visite 1

Réf.: 965670 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hauteur 130 mm
    Longueur 1 198 mm
    Largeur 450 mm
    Hauteur siège 420 mm
    Largeur d'assise 300 mm
    Profondeur d'assise 310 mm
    ⌀ roue 63 mm
    Charge admissible 150 kg
    Type de produit TABOURET DE MONTAGE

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 965670 1
    EAN / GTIN 4000896148691
    Réf. fabricant 195-3

    Description

    Exécution:

    Chariot de visite pour un travail confortable couché ou assis. Passage rapide et simple de la position couchée à la position assise et inversement.
    Cadre en tube d'acier robuste et stable. 6 roulettes de ⌀ 63 mm. Surface rembourrée facile à nettoyer. Hauteur de surface rembourrée 130 mm. Charge max. admissible 150 kg.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier