Tabouret de montage, tabouret d'atelier avec assise en bambou

Réf.: 965656
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Hauteur 480 mm
Largeur 450 mm
Profondeur 435 mm
Largeur compartiment de rangement 392 mm
Profondeur compartiment de rangement 352 mm
Largeur d'assise 450 mm
Profondeur d'assise 500 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
Nombre de roulettes directrices sans blocage 2
⌀ roue 100 mm
Charge admissible 150 kg
Matériau assise Plan en bambou
Avec dossier non
Poids 10,8 kg
Type de produit TABOURET DE MONTAGE

Numéros d’identification et classifications

Référence article 965656
EAN / GTIN 4045197801036
Réf. fabricant 965656

Description

Exécution:

Tabouret de montage léger et robuste avec grandes roulettes ⌀ 100 mm (4 roulettes directrices, dont 2 avec blocage). Avec parois latérales en tôle perforée pour accrocher des accessoires du groupe 95 et des bacs de rangement ouverts du groupe 96.
Avec compartiment de rangement pratique de 352×395 mm (l×P). Les compartiments en mousse rigide conviennent mieux dans la taille 6×10G (2 pièces).
Assise en bambou, 25 mm d'épaisseur. Convient particulièrement pour les travaux de soudure.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier