Assis-debout, réglable en hauteur mécanique

Réf.: 965630
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Largeur de la base 534 mm
Profondeur de la base 425 mm
Largeur d'assise 320 mm
Profondeur d'assise 220 mm
Exécution réglage en hauteur mécanique
Plage de réglage en hauteur 600 mm - 850 mm
Réglage de l'inclinaison de l'assise oui
Matériau assise Mousse polyuréthane
Matériau piètement Acier
Couleur matériau de l'assise noir
Exécution bâti Piètement
Norme DIN 68877
Type de produit Assis-debout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 965630
EAN / GTIN 2050001780317
Réf. fabricant 3600.11
Manufacturer Lotz Lagertechnik GmbH, Philipp-Reis-Straße 20, 35321 LAUBACH, Deutschland, www.lotz-lagertechnik.de

Description

Exécution:

Cadre en tubes d’acier; avec patins antidérapants, résistant à l’huile. Hauteur du siège réglable par levier de blocage. Siège en mousse polyuréthane. Inclinaison du siège réglable et pivotant des deux côtés avec ressort de rappel.
Réglage en hauteur mécanique du siège.

Norme:

DIN 68877

Coloris:

Gris clair RAL 7035.