Assis-debout, mousse PU avec patins et repose-pieds

Réf.: 965422
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Largeur d'assise 340 mm
Profondeur d'assise 300 mm
Hauteur du dossier 190 mm
⌀ piètement 580 mm
Type de réglage en hauteur Levier de réglage en hauteur
Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
Plage de réglage en hauteur 510 mm - 780 mm
Réglage de l'inclinaison de l'assise non
Matériau assise Mousse polyuréthane
Matériau piètement Aluminium poli
Couleur matériau de l'assise noir
Exécution piètement Patin avec repose-pieds
Avec dossier oui
Exécution bâti Piètement à 5 branches
Norme DIN 68877
Type de produit Assis-debout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 965422
EAN / GTIN 4016849432892
Réf. fabricant 9419-2000-521
Manufacturer Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Description

Exécution:

Piètement à cinq branches (⌀ 600 mm) en aluminium. Avec ressort à gaz comprimé pour réglage en hauteur progressif. Assise en mousse polyuréthane SoftTouch avec profil ondulé. Assise moelleuse avec appui, le profil ondulé permet la circulation d'air (confort). Le dossier ergonomique (hauteur 190 mm) participe à une assise correcte. Mousse polyuréthane, moelleuse, confortable, lavable.

Utilisation:

Combinaison assis/debout idéale. Pour postes de travail assis ou debout ou une combinaison des deux.
Assis-debout avec patins − pour hauteur de travail 720 − 1000 mm.

Norme:

DIN 68877