Assis-debout, mousse PU avec patins

Réf.: 965421
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible chaise 120 kg
    Largeur d'assise 340 mm
    Profondeur d'assise 300 mm
    Hauteur du dossier 190 mm
    ⌀ piètement 580 mm
    Type de réglage en hauteur Levier de réglage en hauteur
    Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
    Plage de réglage en hauteur 510 mm - 780 mm
    Réglage de l'inclinaison de l'assise non
    Matériau assise Mousse polyuréthane
    Matériau piètement Aluminium poli
    Couleur matériau de l'assise noir
    Exécution piètement Patin
    Avec dossier oui
    Exécution bâti Piètement à 5 branches
    Norme DIN 68877
    Type de produit Assis-debout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 965421
    EAN / GTIN 4016849432885
    Réf. fabricant 9409-2000-521

    Description

    Exécution:

    Piètement à cinq branches (⌀ 600 mm) en aluminium. Avec ressort à gaz comprimé pour réglage en hauteur progressif. Assise en mousse polyuréthane SoftTouch avec profil ondulé. Assise moelleuse avec appui, le profil ondulé permet la circulation d'air (confort). Le dossier ergonomique (hauteur 190 mm) participe à une assise correcte. Mousse polyuréthane, moelleuse, confortable, lavable.

    Utilisation:

    Combinaison assis/debout idéale. Pour postes de travail assis ou debout ou une combinaison des deux.
    Assis-debout avec patins − pour hauteur de travail 720 − 1000 mm.

    Norme:

    DIN 68877

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier