Assis-debout, mousse PU avec roulettes

Réf.: 965420
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Largeur d'assise 340 mm
Profondeur d'assise 300 mm
Hauteur du dossier 190 mm
⌀ piètement 580 mm
Type de réglage en hauteur Levier de réglage en hauteur
Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
Plage de réglage en hauteur 450 mm - 650 mm
Charge admissible 120 kg
Matériau assise Mousse polyuréthane
Matériau piètement Aluminium poli
Couleur matériau de l'assise noir
Exécution piètement Jeu de roulettes
Avec dossier oui
Exécution bâti Piètement à 5 branches
Exécution roulettes Roulettes souples freinées en fonction de la charge pour sols durs
Norme DIN 68877
Type de produit Assis-debout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 965420
EAN / GTIN 4016849432878
Réf. fabricant 9408-2000-521

Description

Exécution:

Piètement à cinq branches (⌀ 600 mm) en aluminium. Avec ressort à gaz comprimé pour réglage en hauteur progressif. Assise en mousse polyuréthane SoftTouch avec profil ondulé. Assise moelleuse avec appui, le profil ondulé permet la circulation d'air (confort). Le dossier ergonomique (hauteur 190 mm) participe à une assise correcte. Mousse polyuréthane, moelleuse, confortable, lavable.

Utilisation:

Combinaison assis/debout idéale. Pour postes de travail assis ou debout ou une combinaison des deux.
Version tabouret de travail avec roulettes pour sols durs.

Norme:

DIN 68877