Chaise coque pivotante, garnissage en tissu, avec roulettes

Réf.: 965080
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de réglage en hauteur Déclenchement par anneau
Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
Plage de réglage en hauteur 430 mm - 610 mm
Matériau assise Mousse intégrale
Matériau piètement Revêtement Aluminium matt
Exécution piètement Jeu de roulettes
Avec coque de siège oui
Réglage du dossier à contact permanent non
Mécanisme synchrone non
Support lombaire non
Exécution bâti Piètement à 5 branches
Adaptation possible avec paire d'accoudoirs non
Exécution roulettes Roulettes souples freinées en fonction de la charge pour sols durs
Norme DIN 68877
Type de produit Chaises coques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 965080
EAN / GTIN 4045197702487

Description

Exécution:

Chaises pratiques et confortables pour salles de réunion et de détente. Siège en rembourrage en tissu maille.
Coque de siège en polypropylène renforcé de fibres.
Réglage en hauteur progressif par vérin à gaz de sécurité avec déclenchement par anneau. Piètement à cinq branches en aluminium. Roulettes doubles freinées en polyuréthane.

Norme:

DIN 68877

Remarque(s):

Le tissu maille respirant est endommagé par des fermetures auto-aggripantes. Recouvrir les fermetures auto-aggripantes.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange