Assis-debout, mousse intégrale, avec patins et repose-pieds, haute

Réf.: 965072
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible chaise 120 kg
    Hauteur du dossier 120 mm
    Type de réglage en hauteur Déclenchement par anneau
    Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
    Plage de réglage en hauteur 560 mm - 810 mm
    Réglage de l'inclinaison de l'assise non
    Charge admissible 120 kg
    Matériau assise Mousse intégrale
    Matériau piètement Revêtement Aluminium matt
    Couleur matériau de l'assise noir
    Exécution piètement Patin avec repose-pieds
    Avec dossier oui
    Exécution bâti Piètement à 5 branches
    Norme DIN 68877
    Type de produit Assis-debout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 965072
    EAN / GTIN 4045197702470
    Réf. fabricant 965072

    Description

    Exécution:

    Assise moelleuse avec appui. Le dossier ergonomique d’une hauteur de 120 mm participe à une assise correcte.
    Le piètement à 5 branches en aluminium offre une excellente stabilité en position assise ou debout.
    Siège en mousse intégrale douce et confortable.
    Charge admissible: 120 kg.

    Norme:

    DIN 68877

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier