Assis-debout, mousse intégrale, avec patins, basse

Réf.: 965071
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Hauteur du dossier 120 mm
Type de réglage en hauteur Déclenchement par anneau
Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
Plage de réglage en hauteur 450 mm - 610 mm
Réglage de l'inclinaison de l'assise non
Charge admissible 120 kg
Matériau assise Mousse intégrale
Matériau piètement Revêtement Aluminium matt
Couleur matériau de l'assise noir
Exécution piètement Patin
Avec dossier oui
Exécution bâti Piètement à 5 branches
Norme DIN 68877
Type de produit Assis-debout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 965071
EAN / GTIN 4045197702463
Réf. fabricant 965071

Description

Exécution:

Assise moelleuse avec appui. Le dossier ergonomique d’une hauteur de 120 mm participe à une assise correcte.
Le piètement à 5 branches en aluminium offre une excellente stabilité en position assise ou debout.
Siège en mousse intégrale douce et confortable.
Charge admissible: 120 kg.

Norme:

DIN 68877