Assis-debout, mousse intégrale, avec roulettes, basse

Réf.: 965070
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Hauteur du dossier 120 mm
Type de réglage en hauteur Déclenchement par anneau
Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
Plage de réglage en hauteur 470 mm - 630 mm
Réglage de l'inclinaison de l'assise non
Charge admissible 120 kg
Matériau assise Mousse intégrale
Matériau piètement Revêtement Aluminium matt
Couleur matériau de l'assise noir
Exécution piètement Jeu de roulettes
Avec dossier oui
Exécution bâti Piètement à 5 branches
Exécution roulettes Roulettes doubles freinées
Norme DIN 68877
Type de produit Assis-debout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 965070
EAN / GTIN 4045197702456
Réf. fabricant 965070
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Assise moelleuse avec appui. Le dossier ergonomique d’une hauteur de 120 mm participe à une assise correcte.
Le piètement à 5 branches en aluminium offre une excellente stabilité en position assise ou debout.
Siège en mousse intégrale douce et confortable.
Charge admissible: 120 kg.

Norme:

DIN 68877