Tabouret de travail ergonomique, similicuir, avec patins 1

Réf.: 965065 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible chaise 120 kg
    Exécution sans roulettes
    ⌀ siège 350 mm
    Plage de réglage en hauteur 440 mm - 610 mm
    Couleur matériau de l'assise Noir
    Type de produit Tabourets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 965065 1
    EAN / GTIN 4062406284640
    Réf. fabricant 965065 1

    Description

    Exécution:

    Tabouret pour une assise dynamique. Siège inclinable à 15°, offrant ainsi une liberté de mouvement de 30°. Tabouret pivotant confortable en similicuir doux avec double couture orange contrastée. Hauteur du siège réglable par vérin à gaz de sécurité avec déclenchement par anneau.

    Norme:

    DIN 68877

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier