Tabouret de travail, garnissage en tissu, avec roulettes, basse

Réf.: 965060
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Exécution avec roulettes
⌀ siège 350 mm
Type de réglage en hauteur Déclenchement par anneau
Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
Plage de réglage en hauteur 470 mm - 630 mm
Charge admissible 120 kg
Matériau assise Mousse intégrale
Matériau piètement Revêtement Aluminium matt
Couleur matériau de l'assise noir
Exécution piètement Jeu de roulettes
Exécution bâti Piètement à 5 branches
Exécution roulettes Roulettes souples freinées en fonction de la charge pour sols durs
Norme DIN 68877
Type de produit Tabourets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 965060
EAN / GTIN 4045197702425
Réf. fabricant 965060

Description

Exécution:

Tabourets pivotants avec garnissage en tissu maille doux, confortable et respirant.
Hauteur du siège réglable par vérin à gaz de sécurité avec déclenchement par anneau. Piètement à cinq branches en aluminium.
⌀ assise 350 mm.
Charge admissible: 120 kg.
Roulettes doubles freinées en polyuréthane.

Norme:

DIN 68877

Remarque(s):

Le tissu maille respirant est endommagé par des fermetures auto-agrippantes. Recouvrir les fermetures auto-agrippantes.