Tabouret de travail, similicuir, avec patins, basse

Réf.: 965055
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible chaise 120 kg
    Exécution sans roulettes
    ⌀ siège 350 mm
    Plage de réglage en hauteur 440 mm - 610 mm
    Charge admissible 120 kg
    Matériau assise Similicuir
    Couleur matériau de l'assise noir
    Type de produit Tabourets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 965055
    EAN / GTIN 4045197772664
    Réf. fabricant 965055

    Description

    Exécution:

    Tabouret pivotant confortable en similicuir avec double couture orange contrastée. Hauteur réglable par vérin à gaz de sécurité avec déclenchement par anneau. Piètement à cinq branches en aluminium.
    ⌀ assise 350 mm.
    Charge admissible: 120 kg.

    Norme:

    DIN 68877

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier