Tabouret de travail, mousse intégrale, avec roulettes, basse

Réf.: 965050
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Exécution avec roulettes
⌀ siège 350 mm
⌀ piètement 690 mm
Type de réglage en hauteur Déclenchement par anneau
Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
Plage de réglage en hauteur 470 mm - 630 mm
Charge admissible 120 kg
Matériau assise Mousse intégrale
Matériau piètement Revêtement Aluminium matt
Couleur matériau de l'assise noir
Exécution piètement Jeu de roulettes
Exécution bâti Piètement à 5 branches
Matériau du siège avec résistance limitée aux acides et bases faibles oui
Exécution roulettes Roulettes souples freinées en fonction de la charge pour sols durs
Norme DIN 68877
Type de produit Tabourets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 965050
EAN / GTIN 4045197702197
Réf. fabricant 965050
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tabourets pivotants confortables en mousse intégrale, faciles d’entretien, lavables, robustes et résistants aux acides et bases faibles.
Hauteur du siège réglable par vérin à gaz de sécurité avec déclenchement par anneau. Piètement à cinq branches en aluminium.
-⌀ assise 350 mm.
Charge admissible: 120 kg.
Roulettes doubles freinées en polyuréthane.

Norme:

DIN 68877

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier