Chaise pivotante de travail, garnissage en tissu, avec roulettes, basse

Réf.: 965040
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible chaise 120 kg
    Exécution avec roulettes
    Largeur d'assise 470 mm
    Profondeur d'assise 450 mm
    Hauteur du dossier 600 mm
    Type de réglage en hauteur Levier de réglage en hauteur
    Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
    Plage de réglage en hauteur 480 mm - 630 mm
    Plage de réglage profondeur d'assise 40 mm
    Plage de réglage du dossier 60 mm
    Charge admissible 120 kg
    Matériau assise Mousse intégrale
    Matériau piètement Revêtement Aluminium matt
    Couleur matériau de l'assise noir
    Exécution piètement Jeu de roulettes
    Réglage du dossier à contact permanent oui
    Mécanisme synchrone oui
    Support lombaire oui
    Exécution bâti Piètement à 5 branches
    Adaptation possible avec paire d'accoudoirs oui
    Exécution roulettes Roulettes souples freinées en fonction de la charge pour sols durs
    Norme DIN 68877
    Type de produit Chaise pivotante de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 965040
    EAN / GTIN 4045197702142
    Réf. fabricant 965040

    Description

    Exécution:

    Chaise pivotante de travail ergonomique avec mécanisme synchrone.
    Le tissu maille doux du siège et du dossier est confortable et respirant. Piètement à cinq branches en aluminium.
    Assise (l×P): 470×450 mm.
    Hauteur du dossier: 600 mm.
    Plage de réglage du dossier: 60 mm.
    Réglage en profondeur du siège: 40 mm.
    Charge admissible: 120 kg.
    Liberté de mouvement pour les bras grâce au dossier haut et étroit.
    Roulettes doubles freinées en polyuréthane.

    Norme:

    DIN 68877

    Remarque(s):

    Le tissu maille respirant est endommagé par des fermetures auto- aggripantes. Recouvrir les fermetures auto-aggripantes.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier