Chaise pivotante de travail, similicuir, avec patins et repose-pieds, haute

Réf.: 965036
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Exécution Assise haute
Largeur d'assise 470 mm
Profondeur d'assise 450 mm
Hauteur du dossier 600 mm
Type de réglage en hauteur Levier de réglage en hauteur
Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
Plage de réglage en hauteur 640 mm - 890 mm
Plage de réglage profondeur d'assise 40 mm
Plage de réglage du dossier 60 mm
Charge admissible 120 kg
Matériau assise Similicuir
Matériau piètement Revêtement Aluminium matt
Couleur matériau de l'assise noir
Exécution piètement Patin avec repose-pieds
Réglage du dossier à contact permanent oui
Mécanisme synchrone oui
Support lombaire oui
Exécution bâti Piètement à 5 branches
Adaptation possible avec paire d'accoudoirs oui
Exécution roulettes Roulettes souples freinées en fonction de la charge pour sols durs
Norme DIN 68877
Type de produit Chaise pivotante de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 965036
EAN / GTIN 4045197772657
Réf. fabricant 965036

Description

Exécution:

Chaise pivotante de travail ergonomique avec technologie synchrone. La surface douce en similicuir est facile d'entretien et lavable. Avec double couture orange contrastée. Piètement en aluminium à cinq branches.
Assise (l×P): 470×450 mm.
Hauteur du dossier: 600 mm.
Plage de réglage du dossier: 60 mm.
Réglage en profondeur du siège: 40 mm.
Charge admissible: 120 kg.
Liberté de mouvement pour les bras grâce au dossier haut et étroit.

Norme:

DIN 68877