{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible chaise | 120 kg | |
Exécution | sans roulettes | |
Largeur d'assise | 470 mm | |
Profondeur d'assise | 450 mm | |
Hauteur du dossier | 600 mm | |
Type de réglage en hauteur | Levier de réglage en hauteur | |
Exécution réglage en hauteur | Vérin à gaz | |
Plage de réglage en hauteur | 490 mm - 630 mm | |
Plage de réglage profondeur d'assise | 40 mm | |
Plage de réglage du dossier | 60 mm | |
Charge admissible | 120 kg | |
Matériau assise | Similicuir | |
Matériau piètement | Revêtement Aluminium matt | |
Couleur matériau de l'assise | noir | |
Exécution piètement | Patin | |
Réglage du dossier à contact permanent | oui | |
Mécanisme synchrone | oui | |
Support lombaire | oui | |
Exécution bâti | Piètement à 5 branches | |
Adaptation possible avec paire d'accoudoirs | oui | |
Exécution roulettes | Roulettes souples freinées en fonction de la charge pour sols durs | |
Norme | DIN 68877 | |
Type de produit | Chaise pivotante de travail |
Référence article | 965035 | |
EAN / GTIN | 4045197772640 | |
Réf. fabricant | 965035 |