Chaise pivotante de travail, mousse intégrale, avec patins, basse

Réf.: 965031
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Charge admissible chaise: 120

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Exécution sans roulettes
Largeur d'assise 470 mm
Profondeur d'assise 450 mm
Hauteur du dossier 600 mm
Type de réglage en hauteur Levier de réglage en hauteur
Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
Réglage en hauteur progressif oui
Plage de réglage en hauteur 490 mm - 630 mm
Plage de réglage en hauteur du dossier 60 mm
Réglage de l'inclinaison de l'assise oui
Plage de réglage profondeur d'assise 40 mm
Charge admissible 120 kg
Matériau assise Mousse intégrale
Matériau dossier Mousse intégrale
Matériau piètement Revêtement Aluminium matt
Couleur matériau de l'assise noir
Exécution piètement Patin
Réglage du dossier à contact permanent oui
Mécanisme synchrone oui
Support lombaire (disques intervertébraux) oui
Exécution bâti Piètement à 5 branches
Adaptation possible avec paire d'accoudoirs oui
Résistance limitée aux acides et bases faibles oui
Norme DIN 68877
Type de produit Chaise pivotante de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 965031
EAN / GTIN 4045197702128
Réf. fabricant 965031

Description

Exécution:

Chaise pivotante de travail ergonomique avec mécanisme synchrone.
La mousse intégrale douce du siège et du dossier est facile d’entretien, lavable, robuste et résistante aux acides et bases faibles ainsi qu’aux influences mécaniques. Piètement à cinq branches en aluminium.
Assise (l×P): 470×450 mm.
Hauteur du dossier: 600 mm.
Plage de réglage du dossier: 60 mm.
Réglage en profondeur du siège: 40 mm.
Charge admissible: 120 kg.
Liberté de mouvement pour les bras grâce au dossier haut et étroit.

Norme:

DIN 68877

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop