Chaise pivotante de travail, mousse intégrale, avec roulettes, basse

Réf.: 965030
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible chaise 120 kg
    Exécution avec roulettes
    Largeur d'assise 470 mm
    Profondeur d'assise 450 mm
    Hauteur du dossier 600 mm
    Type de réglage en hauteur Levier de réglage en hauteur
    Exécution réglage en hauteur Vérin à gaz
    Réglage en hauteur progressif oui
    Plage de réglage en hauteur 480 mm - 630 mm
    Plage de réglage en hauteur du dossier 60 mm
    Réglage de l'inclinaison de l'assise oui
    Plage de réglage profondeur d'assise 40 mm
    Charge admissible 120 kg
    Matériau assise Mousse intégrale
    Matériau dossier Mousse intégrale
    Matériau piètement Revêtement Aluminium matt
    Couleur matériau de l'assise noir
    Exécution piètement Jeu de roulettes
    Réglage du dossier à contact permanent oui
    Mécanisme synchrone oui
    Support lombaire (disques intervertébraux) oui
    Exécution bâti Piètement à 5 branches
    Adaptation possible avec paire d'accoudoirs oui
    Résistance limitée aux acides et bases faibles oui
    Exécution roulettes Roulettes souples freinées en fonction de la charge pour sols durs
    Norme DIN 68877
    Type de produit Chaise pivotante de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 965030
    EAN / GTIN 4045197702111
    Réf. fabricant 965030

    Description

    Exécution:

    Chaise pivotante de travail ergonomique avec mécanisme synchrone.
    La mousse intégrale douce du siège et du dossier est facile d’entretien, lavable, robuste et résistante aux acides et bases faibles ainsi qu’aux influences mécaniques. Piètement à cinq branches en aluminium.
    Assise (l×P): 470×450 mm. Hauteur du dossier: 600 mm. Plage de réglage du dossier: 60 mm. Réglage en profondeur du siège: 40 mm. Charge admissible: 120 kg.
    Liberté de mouvement pour les bras grâce au dossier haut et étroit.
    Roulettes doubles freinées en polyuréthane.

    Norme:

    DIN 68877

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier