Support, Type: M

Réf.: 964990 M
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
67 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Confort position debout: Isolation (température)
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Confort position debout Isolation (température)
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Largeur 450 mm
Profondeur 235 mm
Epaisseur 30 mm
Couleur noir
Taille M
Type de produit Coussins protège-genoux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 964990 M
EAN / GTIN 2050001748928
Réf. fabricant 964990 M
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Support en mousse dure de haute qualité, avec isolation thermique.
Pores fermés et résistants à l'huile.
Avec poignée pratique.
Mousse facile à nettoyer, 30 mm d'épaisseur.
Compartiment de rangement pratique pour les petites pièces (p. ex. vis).

Utilisation:

Pour s'agenouiller en tout confort et sans gêne pour les articulations sur des sols durs.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier