Ruban adhésif Heavy Duty Longueur 18 m BLACK

Réf.: 964980 BLACK
(CHF 3,34 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de ruban adhésif une face
    Matériau support Film PVC
    Masse adhésive Acrylate
    Pouvoir adhésif sur l'acier 70 N/mm
    Extensibilité 35 %
    Résistance à la traction 400 N/mm
    Particularité découpable à la main
    Utilisation Marquer
    résiste à des températures jusqu'à 80 °C
    Couleur noir
    Longueur 18 m
    Largeur 50 mm
    Epaisseur 1,36 mm
    Type de produit Ruban de marquage au sol

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 964980 BLACK
    EAN / GTIN 4042448572721
    Réf. fabricant 60954-00000-00

    Description

    Exécution:

    Ruban de marquage au sol autocollant tesa® anti-dérapant Heavy Duty 60954 pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. Conçu pour des applications lourdes permanentes et des conditions extrêmes, par ex. dans les véhicules de construction ou les plates-formes et le fraisage en plongée oblique. Collage sûr sur la plupart des surfaces, résistant à l’eau salée et aux produits chimiques, bonne résistance aux intempéries. Les rubans adhésifs sont composés d’un support en PVC revêtu de particules de très grandes tailles. Propriétés antidérapantes R13 (R12 pour réf. B/Y). Epaisseur: 1,36 mm.

    Norme:

    DIN 51130.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier