Passages de câbles, Nombre de canaux: 3

Réf.: 964901 3
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de canaux Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 48 mm
Longueur 1 000 mm
Profondeur 290 mm
Diamètre de canal 30 mm
Nombre de canaux 3
Charge admissible 2 t
Poids 4,7 kg
Type de produit Passages de câbles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 964901 3
EAN / GTIN 4049521015465
Réf. fabricant 85200
Manufacturer Adam Hall GmbH, Daimelerstraße 9, 61267 NEU-ANSPACH, Deutschland, www.adamhall.com

Description

Exécution:

Protection de câbles professionnelle, utilisation universelle dans des endroits confinés. Les câbles et tuyaux peuvent être posés aisément grâce au clapet s’ouvrant vers le haut.
Charnière autonettoyante. Tous les passages avec ergots de raccordement moulés par injection.
Résistants aux huiles, aux acides et à l’essence.

Norme:

EN 61537:2007