Plancher de sécurité en bois imprégné sans chanfrein, ni profil d'arrêt 150 cm

Réf.: 964863 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur plancher (cm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Planchers en bois
Longueur plancher 150 cm
Largeur plancher 100 cm
Poids 22,5 kg
Type de produit Planchers en bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 964863 150
EAN / GTIN 4047482136267
Réf. fabricant 52110_IMPR

Description

Exécution:

Planchers de sécurité en lamelles de hêtre robustes, striées. Assemblage des lamelles par des câbles en acier inoxydable, 3 mm d’épaisseur. Bouchon et capuchons en laiton. Les pieds en caoutchouc élastique en NBR empêchent le plancher de glisser et assurent un grand confort de marche. Grâce à l’imprégnation, ces planchers conviennent particulièrement à une utilisation avec des huiles et lubrifiants. Entretien : enrouler le plancher en bois.
Hauteur: env. 35 mm
Poids: env. 13 kg/m2
Norme: Testés concernant les propriétés antidérapantes (R11) et l’espace de refoulement (V10) par l’IFA (Institut pour la sécurité au travail de l’assurance accident obligatoire allemande).

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier