Plancher de sécurité en bois sans chanfrein, ni profil d'arrêt 150 cm

Réf.: 964853 150
(CHF 263,67 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur plancher (cm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Planchers en bois
Longueur plancher 150 cm
Largeur plancher 100 cm
Hauteur plancher 35 mm
Matière Lamelles de hêtre
Profil d'arrêt Sans
Chanfrein Sans
Résistance à la plupart des huiles et acides
Poids 15,6 kg
Type de produit Planchers en bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 964853 150
EAN / GTIN 4047482057104
Réf. fabricant 52110 BISON

Description

Exécution:

Planchers de sécurité en lamelles de hêtre robustes, striées. Matériau: Lamelles de hêtre étuvé reliées solidement par au moins 3 câbles en acier. Le système de fermeture aux extrémités est composé de goujons filetés en laiton avec vis à six pans creux. Les pieds en caoutchouc élastique empêchent le plancher de glisser et assurent un grand confort de marche. Résistance à la plupart des huiles et produits chimiques. Hauteur : env. 35 mm. Poids : env. 13 kg/m2. Largeurs possibles : 80, 100, 120, 150 cm. Longueurs possibles : toutes les longueurs désirées sont disponibles (attention aux limites de maniement !). Entretien : enrouler le plancher en bois.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier