Plancher de sécurité en bois sans chanfrein, ni profil d'arrêt, Largeur 80 cm, Longueur plancher: 150cm

Réf.: 964850 150
(CHF 282,08 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur plancher (cm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Diamond Stat™
Longueur plancher 150 cm
Largeur plancher 80 cm
Hauteur plancher 35 mm
Matière Lamelles de hêtre
Profil d'arrêt Sans
Chanfrein Sans
Résistance à la plupart des huiles et acides
Poids 12,6 kg
Type de produit Planchers en bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 964850 150
EAN / GTIN 4047482057081
Réf. fabricant 826S0035BL

Description

Exécution:

Planchers de sécurité en lamelles de hêtre robustes, striées. Matériau: Lamelles de hêtre étuvé reliées solidement par au moins 3 câbles en acier. Le système de fermeture aux extrémités est composé de goujons filetés en laiton avec vis à six pans creux. Les pieds en caoutchouc élastique empêchent le plancher de glisser et assurent un grand confort de marche. Résistance à la plupart des huiles et produits chimiques. Hauteur : env. 35 mm. Poids : env. 13 kg/m2. Largeurs possibles : 80, 100, 120, 150 cm. Longueurs possibles : toutes les longueurs désirées sont disponibles (attention aux limites de maniement !). Entretien : enrouler le plancher en bois.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier