{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Confort position debout | Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température) | |
Protection antichocs | Plancher | |
Propriété du matériau | résistant à l'huile | |
Longueur | 102 cm | |
Largeur | 66 cm | |
Epaisseur | 22 mm | |
Matière | Caoutchouc nitrile | |
Couleur | noir / orange | |
Avec arêtes de sécurité | 3 côtés | |
Enfichable | non | |
Poids par surface | 13 kg/m2 | |
Type de produit | Tapis de travail |
Référence article | 964621 66X102 | |
EAN / GTIN | 662641855786 | |
Réf. fabricant | 649S2640OB |