Tapis de sol en caoutchouc nitrile, ouvert, avec arêtes de sécurité 66X102 cm

Réf.: 964620 66X102
(CHF 376,67 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (cm) Prix unitaire TTC
  • Confort position debout: Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
  • Protection antichocs: Plancher
  • Propriété du matériau: résistant à l'huile

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Confort position debout Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
    Protection antichocs Plancher
    Propriété du matériau résistant à l'huile
    Référence fabricant Safety Stance™ Nitrile
    Longueur 102 cm
    Largeur 66 cm
    Epaisseur 22 mm
    Matière Caoutchouc nitrile
    Couleur noir / orange
    Avec arêtes de sécurité 3 côtés
    Enfichable non
    Poids 13 kg/m2
    Type de produit Tapis de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 964620 66X102
    EAN / GTIN 662641658141
    Réf. fabricant 549S2640OB

    Description

    Exécution:

    Tapis de sol industriels en caoutchouc nitrile avec arêtes de sécurité oranges bien visibles sur trois côtés.
    • Structure nervurée au verso offrant une grande «zone de stockage» pour la poussière et les liquides − la surface reste propre, sèche et antidérapante.
    • Caoutchouc nitrile robuste et durable avec résistance élevée à l’usure.
    • Surface antidérapante et bonne adhérence au sol, même en présence d’humidité. Epaisseur: 22 mm, poids: env. 13 kg/m2.
    • Retiennent les huiles industrielles et la plupart des produits chimiques.
    • Résistance au glissement testée suivant DIN 51130 et BGR 181.

    Tapis de sol en caoutchouc nitrile avec ouvertures rondes.

    Remarque(s):

    Dimensions spéciales disponibles sur demande au pas de 30,5×30,5 cm, plus 5 cm pour le bord.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier