Tapis de travail Top résistant à l’huile Largeur 91 cm 91X210 cm

Réf.: 964605 91X210
(CHF 329,67 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

l x L (cm) Prix unitaire TTC
  • Confort position debout: Antifatigue; Isolation (température); Isolation (température)
  • Protection antichocs: Plancher
  • Propriété du matériau: résistant à l'huile

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Confort position debout Antifatigue; Isolation (température); Isolation (température)
Protection antichocs Plancher
Propriété du matériau résistant à l'huile
Référence fabricant Cushion Flex™
Longueur 210 cm
Largeur 91 cm
Epaisseur 14,3 mm
Matière Caoutchouc nitrile
Couleur noir / orange
Couleur noir / orange
Chanfrein 4 côtés
Avec arêtes de sécurité 4 côtés
Enfichable non
Résistance au glissement suivant DIN 51130, BGR 181 R10
Poids 23 kg
Type de produit Tapis de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 964605 91X210
EAN / GTIN 662641925632
Réf. fabricant 489S002MOB

Description

Exécution:

Ces tapis industriels sont réalisés dans un mélange de caoutchouc nitrile de haute qualité pour des exigences élevées:
  • Surface en caoutchouc nitrile dure et à faible usure pour une résistance au glissement optimale et une longue durée de vie.
  • Caoutchouc nitrile robuste et durable avec une résistance à l’usure élevée, offre un confort maximal et une isolation contre les sols durs et les vibrations.
  • Bords en biais de couleur orange sur tous les côtés pour un accès aisé.
  • Résistants à la plupart des graisses, substances et produits chimiques industriels.
  • Etanchéité intégrale à la pénétration d’eau.
  • Difficilement inflammables suivant DIN 4102 B1.
  • Epaisseur: 14,3 mm
  • Résistance au glissement R10 suivant DIN 51130 et BGR 181.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier