Bordure 45 degré

Réf.: 964558 45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Angle (degré) Prix unitaire TTC
  • Confort position debout: Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
  • Protection antichocs: Plancher
  • Propriété du matériau: non résistant à l'huile

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Confort position debout Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
Protection antichocs Plancher
Propriété du matériau non résistant à l'huile
Référence fabricant Skywalker HD i-Curve™ Ramp Nitrile Male
Longueur 76 cm
Angle 45 degré
Matière Mélange de caoutchouc naturel
Couleur jaune
Picots de fixation avec picots de fixation
Type de produit Bordure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 964558 45
EAN / GTIN 662641856608
Réf. fabricant 431MC003YL

Description

Exécution:

  • Tapis industrielsavec surface antidérapantefermée.
  • Le matériau de 13mm d’épaisseurpermet une utilisation très ergonomique et uneffet antifatigue.
  • Lesystème d’assemblage flexible(dalle 91×91 cm, angle intérieur (45°) et angle extérieur (22,5°)) permet une adaptation optimale aux installations existantes.
  • Bordures flexiblespermettant de réaliser des coins extérieurs et intérieurs.
  • Résistance au glissement R9 suivant DIN51130 et BGR181. Mélange 100 % caoutchouc naturel pour usage général.
  • Sans métaux lourds ni silicones,convient donc pour les peintures.
  • Sans DOP, DMF ni substances appauvrissant la couche d’ozone.

Bordures emboîtables avec picots de fixation 76 cm. Couleur: jaune.
Bordures emboîtables avec picots de fixation 76 cm. Couleur: jaune.

Adapté(s) pour:

La bordure 964558 réf. 45 convient aux tapis de travail 964556 réf. 45.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier